Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 125A 1200VDC 1C/A116 SST AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 125A 1200VDC 1C/A116 SST AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M2108

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung DC - 1200 V

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590303750

Sonepar Artikelnummer

121238017

Hersteller Artikelnummer

170M2108

Hersteller Typ

170M2108

Hersteller Artikel Nr.:

170M2108

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung DC:

1200 V

Bemessungsstrom:

125 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

24 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

139.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

2.294 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 125 A, DC 1200 V, Kompaktgröße 1, 39 x 66 x 164 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit gekröpften verschraubten Anschlussfahnen, Kennmelder Stil K für Mikroschalter, Traktion, dritte Schiene, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 50 kA