Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 125A 1500V 1XL PV

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 125A 1500V 1XL PV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PV-125A-1XL-15

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1XL

  • Bemessungsspannung DC - 1500 V

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Abschaltleistung - 30 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516000656

Sonepar Artikelnummer

120802215

Hersteller Artikelnummer

PV-125A-1XL-15

Hersteller Typ

FUSE 125A 1500V 1XL PV

Hersteller Artikel Nr.:

PV-125A-1XL-15

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

1XL

Bemessungsspannung DC:

1500 V

Bemessungsstrom:

125 A

Abschaltleistung:

30 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Farbcode:

weiß

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

52 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

1.200 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 125 A, DC 1500 V, 1XL, 51 x 189 mm, gPV, IEC, UL, mit Kennmelder, quadratischer Körper mit Messerkontakten, photovoltaische Feldkombinierer und Trennschalter, IEC 60269-6, UL 2579, Ausschaltvermögen 33 kA, Zubehör optional Sicherungshalter SD1XL-S