Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 125A 2500V 1/210 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 125A 2500V 1/210 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170E5450-U

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1

  • Bemessungsspannung AC - 2500 V

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590438568

Sonepar Artikelnummer

121237729

Hersteller Artikelnummer

170E5450-U

Hersteller Typ

170E5450-U

Hersteller Artikel Nr.:

170E5450-U

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

1

Bemessungsspannung AC:

2500 V

Bemessungsstrom:

125 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

44 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

208 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.220 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 125 A, AC 2500 V, besondere DIN 1, aR, IEC, Sichtmelder, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 100 kA