Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 125A 690V 000FU/70 AR CU

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 125A 690V 000FU/70 AR CU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M1757

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 000

  • Bemessungsspannung DC - 750 V

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Abschaltleistung - 50 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590441537

Sonepar Artikelnummer

121237948

Hersteller Artikelnummer

170M1757

Hersteller Typ

170M1757

Hersteller Artikel Nr.:

170M1757

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

000

Bemessungsspannung DC:

750 V

Bemessungsstrom:

125 A

Abschaltleistung:

50 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

29 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

73.8 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.140 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 125 A, AC 690 V, Größe 000, 24 x 36 x 96 mm, aR, IEC, UL, quadratischer Körper mit gekröpften verschraubten Anschlussfahnen, IGBT-Schaltkreise, Halbleiterschutz, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 200 kA