Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 125A 690V 1*EK/76 AR UC

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 125A 690V 1*EK/76 AR UC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M3363

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590447287

Sonepar Artikelnummer

121238214

Hersteller Artikelnummer

170M3363

Hersteller Typ

170M3363

Hersteller Artikel Nr.:

170M3363

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

125 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

26 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

76 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.705 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 125 A, AC 690 V, compact size 1, 45 x 59 x 102 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), Französisch, Kennmelder Stil K für Mikroschalter, Halbleiterschutz, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 200 kA