Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 130Amp 7200V 00/480 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 130Amp 7200V 00/480 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M6094

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 00

  • Bemessungsspannung AC - 7200 V

  • Bemessungsstrom - 130 A

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590277068

Sonepar Artikelnummer

121238984

Hersteller Artikelnummer

170M6094

Hersteller Typ

170M6094

Hersteller Artikel Nr.:

170M6094

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

00

Bemessungsspannung AC:

7200 V

Bemessungsstrom:

130 A

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

125 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

480 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

1.893 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 130 A, AC 7200 V, Größe 00, 30 x 67 x 506 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit gekröpften verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), Halbleiterschutz, IEC 60269-4