Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 1500A 800V 3/110 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 1500A 800V 3/110 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M6681

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 800 V

  • Bemessungsstrom - 1500 A

  • Abschaltleistung - 125 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516020388

Sonepar Artikelnummer

121239191

Hersteller Artikelnummer

170M6681

Hersteller Typ

170M6681

Hersteller Artikel Nr.:

170M6681

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

800 V

Bemessungsstrom:

1500 A

Abschaltleistung:

125 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

145 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

108 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

1.315 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 1500 A, AC 800 V, Größe 3, 76 x 90 x 141 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), Halbleiterschutz, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 125 kA