Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 1600A 690V 4BN/65 AR UC

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 1600A 690V 4BN/65 AR UC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M7061

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 4

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 1600 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590463485

Sonepar Artikelnummer

121239252

Hersteller Artikelnummer

170M7061

Hersteller Typ

170M7061

Hersteller Artikel Nr.:

170M7061

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

4

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

1600 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

220 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

66.6 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

2.150 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 1600 A, AC 690 V, size 4, 67 x 105 x 105 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit bündigen Endkontakten, Absicherung von Netzgleichrichtern, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 200 kA