Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 160A 1000V DC SIZE 2 FLUSH END

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 160A 1000V DC SIZE 2 FLUSH END

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PV-160AF2

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2

  • Bemessungsspannung DC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Abschaltleistung - 50 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590505550

Sonepar Artikelnummer

121240458

Hersteller Artikelnummer

PV-160AF2

Hersteller Typ

PV-160AF2

Hersteller Artikel Nr.:

PV-160AF2

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

2

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Bemessungsstrom:

160 A

Abschaltleistung:

50 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Farbcode:

weiß

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

30 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

91 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.000 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 160 A, DC 1000 V, size 2, 61 x 77 x 91 mm, gPV, IEC, UL, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit bündigen Endkontakten, Kennmelder Stil K für Mikroschalter, photovoltaische Feldkombinierer und Trennschalter, IEC 60269-6, UL 2579, Ausschaltvermögen 50 kA, Zubehör optional 170H0069 Mikroschalter