Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 160A 1500V 2XL PV BOLT-IN VER

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 160A 1500V 2XL PV BOLT-IN VER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PV-160A-2XL-B-15

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2XL

  • Bemessungsspannung DC - 1500 V

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Abschaltleistung - 30 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121240457

Hersteller Artikelnummer

PV-160A-2XL-B-15

Hersteller Typ

PV-160A-2XL-B-15

Hersteller Artikel Nr.:

PV-160A-2XL-B-15

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

2XL

Bemessungsspannung DC:

1500 V

Bemessungsstrom:

160 A

Abschaltleistung:

30 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Farbcode:

weiß

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

50 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

160 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

2.543 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 160 A, DC 1500 V, 2XL, 61 x 192 mm, gPV, IEC, UL, mit Kennmelder, quadratischer Körper mit Messerkontakten, photovoltaische Feldkombinierer und Trennschalter, IEC 60269-6, UL 2579, Ausschaltvermögen 33 kA, Zubehör optional Sicherungshalter SD2XL-S