Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 160A 2000V 1TN/170 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 160A 2000V 1TN/170 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170L5271

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1

  • Bemessungsspannung AC - 2000 V

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590439657

Sonepar Artikelnummer

121237806

Hersteller Artikelnummer

170L5271

Hersteller Typ

170L5271

Hersteller Artikel Nr.:

170L5271

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

1

Bemessungsspannung AC:

2000 V

Bemessungsstrom:

160 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

53 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

87.6 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

0.800 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 160 A, AC 2000 V, Größe 1, 51 x 51 x 198 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), Kennmelder Stil T für Mikroschalter, Halbleiterschutz, DIN 43653, IEC 60269-4