Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 160A 4000V 2SKN/394 AR DC

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 160A 4000V 2SKN/394 AR DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170E8882

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2

  • Bemessungsspannung DC - 4000 V

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Abschaltleistung - 60 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516001974

Sonepar Artikelnummer

121237744

Hersteller Artikelnummer

170E8882

Hersteller Typ

170E8882

Hersteller Artikel Nr.:

170E8882

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

2

Bemessungsspannung DC:

4000 V

Bemessungsstrom:

160 A

Abschaltleistung:

60 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

182 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

393 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

2.800 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 160 A, DC 4000 V, Größe 2, 75 x 86 x 414 mm, aR, IEC, mit Kennmelder, quadratischer Körper mit gekröpften verschraubten Anschlussfahnen, Kennmelder Stil K für Mikroschalter, Traktion, Ausschaltvermögen 60 kA