Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 160A 750V 1*BK/130 GR DC

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 160A 750V 1*BK/130 GR DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170E3581

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung DC - 750 V

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Abschaltleistung - 0.1 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590438391

Sonepar Artikelnummer

121237691

Hersteller Artikelnummer

170E3581

Hersteller Typ

170E3581

Hersteller Artikel Nr.:

170E3581

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung DC:

750 V

Bemessungsstrom:

160 A

Abschaltleistung:

0.1 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

26 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

129 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.188 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 160 A, DC 750 V, Kompaktgröße 1, gR, IEC, mit Kennmelder, quadratischer Körper mit bündigen Endkontakten, Kennmelder Stil K für Mikroschalter, Traktion, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 100 kA