Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 160A 750V 1*EK/155 GDC DC

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 160A 750V 1*EK/155 GDC DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170E3587

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung DC - 750 V

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516006412

Sonepar Artikelnummer

121237695

Hersteller Artikelnummer

170E3587

Hersteller Typ

170E3587

Hersteller Artikel Nr.:

170E3587

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung DC:

750 V

Bemessungsstrom:

160 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

26 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

156 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.942 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 160 A, DC 750 V, compact size 1, 43 x 60 x 212 mm, gR, IEC, mit Kennmelder, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), Französisch, Kennmelder Stil K für Mikroschalter, Traktion, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 100 kA