Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 16A 660V DIN 0 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 16A 660V DIN 0 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M7908

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 0

  • Bemessungsspannung AC - 660 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590464161

Sonepar Artikelnummer

121239300

Hersteller Artikelnummer

170M7908

Hersteller Typ

170M7908

Hersteller Artikel Nr.:

170M7908

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

0

Bemessungsspannung AC:

660 V

Bemessungsstrom:

16 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

5 W

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.292 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 16 A, AC 660 V, DIN 0, 64 x 48 x 125 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit Messerkontakten, spannungsführende Grifflasche, Kennmelder Stil T für Mikroschalter, Absicherung von Netzgleichrichtern, DIN 43620, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 100 kA