Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 1800A 1000V 4SBKE/90AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 1800A 1000V 4SBKE/90AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M7984

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 4

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 1800 A

  • Abschaltleistung - 150 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516022030

Sonepar Artikelnummer

121239318

Hersteller Artikelnummer

170M7984

Hersteller Typ

170M7984

Hersteller Artikel Nr.:

170M7984

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

4

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Bemessungsstrom:

1800 A

Abschaltleistung:

150 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

3.400 kg

Sicherungseinsatz, superflink, 1800 A, AC 1000 V, Größe 4, 146 x 105 x 90 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K