Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 1800A 380V 3SBKN/60 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 1800A 380V 3SBKN/60 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M6127

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 380 V

  • Bemessungsstrom - 1800 A

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590305624

Sonepar Artikelnummer

121239005

Hersteller Artikelnummer

170M6127

Hersteller Typ

170M6127

Hersteller Artikel Nr.:

170M6127

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

380 V

Bemessungsstrom:

1800 A

Sicherungssystem nach IEC 60269:

IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Befestigungslöcher:

M12

Mittenabstand Anschlüsse:

58.8 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.000 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 1800 A, AC 380 V, Größe 3, 76 x 140 x 59 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit bündigen Endkontakten, Kennmelder Stil K für Mikroschalter, Sonderausführung, Halbleiterschutz, IEC 60269-4