Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 1800A 380V 4SBK/60 AR SUPER

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 1800A 380V 4SBK/60 AR SUPER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170T8200

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 4

  • Bemessungsspannung AC - 380 V

  • Bemessungsstrom - 1800 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516022825

Sonepar Artikelnummer

121239366

Hersteller Artikelnummer

170T8200

Hersteller Typ

170T8200

Hersteller Artikel Nr.:

170T8200

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

4

Bemessungsspannung AC:

380 V

Bemessungsstrom:

1800 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

190 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

60.8 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

5.153 kg

Sicherungseinsatz, superflink, 1800 A, AC 380 V, 200 kA, Größe 4, 146 x 105 x 61 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K