Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 2000A 600V 3SBKN/90 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 2000A 600V 3SBKN/90 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M6131

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 600 V

  • Bemessungsstrom - 2000 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590339131

Sonepar Artikelnummer

121239006

Hersteller Artikelnummer

170M6131

Hersteller Typ

170M6131

Hersteller Artikel Nr.:

170M6131

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

600 V

Bemessungsstrom:

2000 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

275 W

Befestigungslöcher:

M12

Mittenabstand Anschlüsse:

88.8 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.967 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 2000 A, AC 600 V, Größe 3, 74 x 92 x 90 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit bündigen Endkontakten, Kennmelder Stil K für Mikroschalter, Sonderausführung, Halbleiterschutz, IEC 60269-4