Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 200A 1000V 1*STN/110AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 200A 1000V 1*STN/110AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170L3667

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 200 A

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590439282

Sonepar Artikelnummer

121237784

Hersteller Artikelnummer

170L3667

Hersteller Typ

170L3667

Hersteller Artikel Nr.:

170L3667

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Bemessungsstrom:

200 A

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

45 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

108 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.242 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 200 A, AC 1000 V, Kompaktgröße 1, 43 x 58 x 140 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), Kennmelder Stil T für Mikroschalter, Sonderausführung, Halbleiterschutz, DIN 43653, IEC 60269-4