Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 200A 1000V 1SHT AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 200A 1000V 1SHT AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170L4716

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 200 A

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590439572

Sonepar Artikelnummer

121237801

Hersteller Artikelnummer

170L4716

Hersteller Typ

170L4716

Hersteller Artikel Nr.:

170L4716

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

1

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Bemessungsstrom:

200 A

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

45 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.212 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 200 A, AC 1000 V, size 1, 53 x 53 x 135 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen, spannungsführende Grifflasche, Kennmelder Stil T für Mikroschalter, Sonderausführung, Halbleiterschutz, IEC 60269-4