Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 200A 1000V 2XL PV

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 200A 1000V 2XL PV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PV-200A-2XL

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2XL

  • Bemessungsspannung DC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 200 A

  • Abschaltleistung - 33 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516000410

Sonepar Artikelnummer

121240469

Hersteller Artikelnummer

PV-200A-2XL

Hersteller Typ

PV-200A-2XL

Hersteller Artikel Nr.:

PV-200A-2XL

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

2XL

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Bemessungsstrom:

200 A

Abschaltleistung:

33 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Farbcode:

weiß

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

62 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

1.422 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 200 A, DC 1000 V, 2XL, gPV, UL, IEC, quadratischer Körper mit Messerkontakten, photovoltaische Feldkombinierer und Trennschalter, IEC 60269-6, UL 2579, Ausschaltvermögen 33 kA, Zubehör optional SD2XL-S Sicherungshalter und 170H0236 oder 170H0238 Mikroschalter