Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 200A 1000V DC BSF SIZE 2 DUAL IND

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 200A 1000V DC BSF SIZE 2 DUAL IND

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BSF-160G-NH210-B

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung DC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590529976

Sonepar Artikelnummer

121239818

Hersteller Artikelnummer

BSF-160G-NH210-B

Hersteller Typ

BSF-160G-NH210-B

Hersteller Artikel Nr.:

BSF-160G-NH210-B

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Bemessungsstrom:

160 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gBat (Batterieschutz)

Farbcode:

weiß

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

11 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

111 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

0.434 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 160 A, DC 1000 V, NH2, 54 x 61 x 150 mm, gBat, IEC 60269-7, mit Kennmelder 100 kA, quadratischer Körper mit Messerkontakten, Schutz der Batteriespeicherung, schützt und isoliert Batteriebank-Kombinatoren und trennt