Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 200A 1000V DC PV SIZE 2 DUAL IND

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 200A 1000V DC PV SIZE 2 DUAL IND

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PV-200ANH2

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2

  • Spannungsart - DC

  • Bemessungsstrom - 200 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590505758

Sonepar Artikelnummer

121240476

Hersteller Artikelnummer

PV-200ANH2

Hersteller Typ

PV-200ANH2

Hersteller Artikel Nr.:

PV-200ANH2

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH2

Spannungsart:

DC

Bemessungsstrom:

200 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Bemessungsabschaltvermögen DC:

50 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

32 W

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.434 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 200 A, DC 1000 V, NH2, gPV, UL PV, UL, IEC, Doppelkennmelder, Quadratischer Körper mit Messerkontakten, spannungsführende Grifflasche, Schutz von photovoltaischen Feldkombinierern und Trennschaltern, UL 2579, IEC 60269-6, Ausschaltvermögen 50 kA, Zubehör optional Sicherungshalter SD2-D-PV