Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 200A 660V DIN 0 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 200A 660V DIN 0 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M7919

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 0

  • Bemessungsspannung AC - 660 V

  • Bemessungsstrom - 200 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590464611

Sonepar Artikelnummer

121239310

Hersteller Artikelnummer

170M7919

Hersteller Typ

170M7919

Hersteller Artikel Nr.:

170M7919

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

0

Bemessungsspannung AC:

660 V

Bemessungsstrom:

200 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

35 W

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.290 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 200 A, AC 660 V, DIN 0, aR, DIN, IEC, einfacher (oberer) Kennmelder, quadratischer Körper mit Messerkontakten, spannungsführende Grifflasche, Kennmelder Stil T für Mikroschalter, Halbleiterschutz, DIN 43620, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 100 kA