Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 20A 2000V 1*SKN/246 GDC DC

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 20A 2000V 1*SKN/246 GDC DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170E3950

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung DC - 2000 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Abschaltleistung - 40 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516006634

Sonepar Artikelnummer

121237711

Hersteller Artikelnummer

170E3950

Hersteller Typ

170E3950

Hersteller Artikel Nr.:

170E3950

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung DC:

2000 V

Bemessungsstrom:

20 A

Abschaltleistung:

40 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

13 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

247 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.244 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 20 A, DC 2000 V, Kompaktgröße 1, 57 x 70 x 266 mm, gR, IEC, mit Kennmelder, quadratischer Körper mit gekröpften verschraubten Anschlussfahnen, Kennmelder Stil K für Mikroschalter, Traktion, Ausschaltvermögen 40 kA