Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Fuse 20A 690VAC gR 22x58 with Ind

EATON
kopierenkopieren
EATON - Fuse 20A 690VAC gR 22x58 with Ind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FWP-20G22FI

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590500456

Sonepar Artikelnummer

121240265

Hersteller Artikelnummer

FWP-20G22FI

Hersteller Typ

FWP-20G22FI

Hersteller Artikel Nr.:

FWP-20G22FI

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

200 kA

Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:

50 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45 .. 62 Hz

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

6 W

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.053 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 25 A, AC 690 V, 22 x 58, gR, IEC, UL, mit Schlagmelder, zylindrisch, IEC 60269-4, UL 248-13, Ausschaltvermögen 200 kA