Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 2100A 1500V 4SBKN/120 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 2100A 1500V 4SBKN/120 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M7520

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 4

  • Bemessungsspannung AC - 1500 V

  • Bemessungsstrom - 2100 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516021569

Sonepar Artikelnummer

121239285

Hersteller Artikelnummer

170M7520

Hersteller Typ

170M7520

Hersteller Artikel Nr.:

170M7520

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

4

Bemessungsspannung AC:

1500 V

Bemessungsstrom:

2100 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

285 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

119 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

0.746 kg

Sicherungseinsatz, superflink, 2100 A, AC 1500 V, 100 kA, Größe 4, 120 x 105 x 119 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K