Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 2200A 1250V 23BKN/80 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 2200A 1250V 23BKN/80 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M6827

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 1250 V

  • Bemessungsstrom - 2100 A

  • Abschaltleistung - 125 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516020760

Sonepar Artikelnummer

121239234

Hersteller Artikelnummer

170M6827

Hersteller Typ

170M6827

Hersteller Artikel Nr.:

170M6827

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

1250 V

Bemessungsstrom:

2100 A

Abschaltleistung:

125 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

280 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

82 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

1.484 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 2200 A, AC 1250 V, 2 x Größe 3, 74 x 52 x 167 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit bündigen Endkontakten, Kennmelder Stil K für Mikroschalter, Absicherung von Netzgleichrichtern, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 125 kA