Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 2200A 550V 3SPKN/55 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 2200A 550V 3SPKN/55 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M6871

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 550 V

  • Bemessungsstrom - 2200 A

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590463379

Sonepar Artikelnummer

121239237

Hersteller Artikelnummer

170M6871

Hersteller Typ

170M6871

Hersteller Artikel Nr.:

170M6871

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

550 V

Bemessungsstrom:

2200 A

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

205 W

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

52 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

1.100 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 2200 A, AC 550 V, Größe 3, 91 x 76 x 70 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit Einpresskontakten, Kennmelder Stil K für Mikroschalter, Sonderausführung, Absicherung von Netzgleichrichtern, IEC 60269-4