Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 2300A 800V 4BKN/95 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 2300A 800V 4BKN/95 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M7127

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 4

  • Bemessungsspannung AC - 800 V

  • Bemessungsstrom - 2300 A

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516021293

Sonepar Artikelnummer

121239270

Hersteller Artikelnummer

170M7127

Hersteller Typ

170M7127

Hersteller Artikel Nr.:

170M7127

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

4

Bemessungsspannung AC:

800 V

Bemessungsstrom:

2300 A

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

340 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

94.6 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

3.100 kg

Sicherungseinsatz, superflink, 2300 A, AC 800 V, Größe 4, 120 x 105 x 94 mm, aR, IEC,Kennmelder Typ K