Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 2400A 1250V 4BKN/105 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 2400A 1250V 4BKN/105 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M7107

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 4

  • Bemessungsspannung AC - 1250 V

  • Bemessungsstrom - 2400 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516021248

Sonepar Artikelnummer

121239267

Hersteller Artikelnummer

170M7107

Hersteller Typ

170M7107

Hersteller Artikel Nr.:

170M7107

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

4

Bemessungsspannung AC:

1250 V

Bemessungsstrom:

2400 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

255 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

110 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

4.975 kg

Sicherungseinsatz, superflink, 2400 A, AC 1250 V, 200 kA, Größe 4, 105 x 120 x 110 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K