Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 2400A 4000V 3BKN/305+3x3BU/305 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 2400A 4000V 3BKN/305+3x3BU/305 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M6074

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 4000 V

  • Bemessungsstrom - 2400 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590280259

Sonepar Artikelnummer

121238972

Hersteller Artikelnummer

170M6074

Hersteller Typ

170M6074

Hersteller Artikel Nr.:

170M6074

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

4000 V

Bemessungsstrom:

2400 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Befestigungslöcher:

M12

Mittenabstand Anschlüsse:

305 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

4.015 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 2400 A, AC 4000 V, 4 x Größe 3, aR, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit bündigen Endkontakten, Kennmelder Stil K für Mikroschalter, Halbleiterschutz, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 100 kA