Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 2500A 660V 4PKN/60 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 2500A 660V 4PKN/60 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M7154

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 4

  • Bemessungsspannung AC - 660 V

  • Bemessungsstrom - 2500 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590463935

Sonepar Artikelnummer

121239273

Hersteller Artikelnummer

170M7154

Hersteller Typ

170M7154

Hersteller Artikel Nr.:

170M7154

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

4

Bemessungsspannung AC:

660 V

Bemessungsstrom:

2500 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

310 W

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

58.8 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

3.164 kg

Sicherungseinsatz, superflink, 2500 A, AC 660 V, 200 kA, Größe 4, 120 x 105 x 59 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K