Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 250A 1000V 00/110 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 250A 1000V 00/110 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170L5782

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 00

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590439725

Sonepar Artikelnummer

121237809

Hersteller Artikelnummer

170L5782

Hersteller Typ

170L5782

Hersteller Artikel Nr.:

170L5782

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

00

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Bemessungsstrom:

250 A

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

55 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

87.6 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.334 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 250 A, AC 1000 V, Größe 00, 30 x 67 x 128 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit gekröpften verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), Halbleiterschutz, IEC 60269-4