Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 250A 2000V 2TN/170 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 250A 2000V 2TN/170 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170L8695

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2

  • Bemessungsspannung AC - 2000 V

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590440165

Sonepar Artikelnummer

121237842

Hersteller Artikelnummer

170L8695

Hersteller Typ

170L8695

Hersteller Artikel Nr.:

170L8695

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

2

Bemessungsspannung AC:

2000 V

Bemessungsstrom:

250 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

100 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

168 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

1.193 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 250 A, AC 2000 V, Größe 2, 61 x 75 x 202 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), Kennmelder Stil T für Mikroschalter, Halbleiterschutz, DIN 43653, IEC 60269-4