Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 250A 3600V 3/320 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 250A 3600V 3/320 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170E7533

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 3600 V

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516007075

Sonepar Artikelnummer

121237735

Hersteller Artikelnummer

170E7533

Hersteller Typ

170E7533

Hersteller Artikel Nr.:

170E7533

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

3600 V

Bemessungsstrom:

250 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

125 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

315 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.760 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 250 A, AC 3,6 kV, besondere DIN 3, aR, DIN, Sichtmelder, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), DIN 43653, Ausschaltvermögen 100 kA