Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 250A 660V 1*STN/110 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 250A 660V 1*STN/110 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170L5020

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 660 V

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590439589

Sonepar Artikelnummer

121237802

Hersteller Artikelnummer

170L5020

Hersteller Typ

170L5020

Hersteller Artikel Nr.:

170L5020

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

660 V

Bemessungsstrom:

250 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

50 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

108 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.058 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 250 A, AC 660 V, compact Größe 1, 43 x 58 x 140 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), Kennmelder Stil T für Mikroschalter, Sonderausführung, Halbleiterschutz, DIN 43620, IEC 60269-4