Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 250A 660V 2BKN/50 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 250A 660V 2BKN/50 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M5406

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2

  • Bemessungsspannung AC - 660 V

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Abschaltleistung - 125 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590456975

Sonepar Artikelnummer

121238797

Hersteller Artikelnummer

170M5406

Hersteller Typ

170M5406

Hersteller Artikel Nr.:

170M5406

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

2

Bemessungsspannung AC:

660 V

Bemessungsstrom:

250 A

Abschaltleistung:

125 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

54 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

50.3 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.300 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 250 A, AC 660 V, Größe 2, 59 x 59 x 77 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit bündigen Endkontakten, Kennmelder Stil K für Mikroschalter, Halbleiterschutz, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 125 kA