Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 250A 690V 000F/70 AR UR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 250A 690V 000F/70 AR UR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M1521

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 000

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590441148

Sonepar Artikelnummer

121237941

Hersteller Artikelnummer

170M1521

Hersteller Typ

170M1521

Hersteller Artikel Nr.:

170M1521

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

000

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

250 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

42 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

73.8 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.147 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 250 A, AC 690 V, Größe 000, 24 x 36 x 96 mm, aR, IEC, Sichtmelder, quadratischer Körper mit gekröpften verschraubten Anschlussfahnen, Halbleiterschutz, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 200 kA