Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 250A 690V DIN 2* AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 250A 690V DIN 2* AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M5805

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590460224

Sonepar Artikelnummer

121238892

Hersteller Artikelnummer

170M5805

Hersteller Typ

170M5805

Hersteller Artikel Nr.:

170M5805

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

250 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

54 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.663 kg

superflinke Quadratform-Sicherung, Spannungsnennwert: 690 V, Nennstrom: 250 A, Sicherungsgröße: 2, Sicherungsanzeige: Stirnkennmelder, Sicherungsform: Quadratischer Körper, Messeranschlüsse, DIN 43620, Verwendungs­kategorie: aR (begleitender Halbleiterschutz)