Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 250A 750V 1EK/165 GR DC

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 250A 750V 1EK/165 GR DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170E5421

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1

  • Bemessungsspannung DC - 750 V

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590332552

Sonepar Artikelnummer

121237726

Hersteller Artikelnummer

170E5421

Hersteller Typ

170E5421

Hersteller Artikel Nr.:

170E5421

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

1

Bemessungsspannung DC:

750 V

Bemessungsstrom:

250 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

46 W

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

166 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.979 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 250 A, DC 750 V, size 1, gR, IEC, mit Kennmelder, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), Französisch, Kennmelder Stil K für Mikroschalter, Traktion, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 100 kA