Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 315A 1000V 230FN/90 AR CU

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 315A 1000V 230FN/90 AR CU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M1865

  • Bemessungsstrom - 315 A

  • Ausführung Kennmelder - ohne

  • Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 68 W

  • Herkunftsland - IN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590442046

Sonepar Artikelnummer

121237969

Hersteller Artikelnummer

170M1865

Hersteller Typ

170M1865

Hersteller Artikel Nr.:

170M1865

Bemessungsstrom:

315 A

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

68 W

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.600 kg

Sicherung 315A 1000V 230FN/90 AR CU