Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 315A 1000V 2XL PV BOLT-IN VER

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 315A 1000V 2XL PV BOLT-IN VER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PV-315A-2XL-B

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2XL

  • Bemessungsspannung DC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 315 A

  • Abschaltleistung - 33 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516000878

Sonepar Artikelnummer

121240508

Hersteller Artikelnummer

PV-315A-2XL-B

Hersteller Typ

PV-315A-2XL-B

Hersteller Artikel Nr.:

PV-315A-2XL-B

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

2XL

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Bemessungsstrom:

315 A

Abschaltleistung:

33 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Farbcode:

weiß

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

75 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

160 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

2.657 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 315 A, DC 1000 V, 2XL, gPV, UL, IEC, quadratischer Körper mit verschraubten Flachsteckern, photovoltaische Feldkombinierer und Trennschalter, IEC 60269-6, UL 2579, Ausschaltvermögen 33 kA, Zubehör optional 170H0069 Mikroschalter