Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 315A, 1000V DC SIZE 3 FLUSH END

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 315A, 1000V DC SIZE 3 FLUSH END

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PV-315AF3

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung DC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 315 A

  • Abschaltleistung - 50 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590330213

Sonepar Artikelnummer

121240513

Hersteller Artikelnummer

PV-315AF3

Hersteller Typ

PV-315AF3

Hersteller Artikel Nr.:

PV-315AF3

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Bemessungsstrom:

315 A

Abschaltleistung:

50 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Farbcode:

weiß

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

49 W

Befestigungslöcher:

M12

Mittenabstand Anschlüsse:

91 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.000 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 315 A, DC 1000 V, size 3, 76 x 92 x 91 mm, gPV, IEC, UL, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit bündigen Endkontakten, Kennmelder Stil K für Mikroschalter, photovoltaische Feldkombinierer und Trennschalter, IEC 60269-6, UL 2579, Ausschaltvermögen 50 kA, Zubehör optional 170H0069 Mikroschalter