Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 315A 1200V 2SKN/140 AR DC

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 315A 1200V 2SKN/140 AR DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170F8233

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2

  • Bemessungsspannung DC - 1200 V

  • Bemessungsstrom - 315 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590245081

Sonepar Artikelnummer

121237764

Hersteller Artikelnummer

170F8233

Hersteller Typ

170F8233

Hersteller Artikel Nr.:

170F8233

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

2

Bemessungsspannung DC:

1200 V

Bemessungsstrom:

315 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

104 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

142 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

1.051 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 315 A, DC 1200 V, Größe 2, 65 x 90 x 165 mm, aR, IEC, mit Kennmelder, quadratischer Körper mit gekröpften verschraubten Anschlussfahnen, Kennmelder Stil K für Mikroschalter, Traktion, Ausschaltvermögen 100 kA