Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 315A 1400V 2KN/110 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 315A 1400V 2KN/110 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170E8596

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2

  • Bemessungsspannung AC - 1400 V

  • Bemessungsstrom - 315 A

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590438780

Sonepar Artikelnummer

121237743

Hersteller Artikelnummer

170E8596

Hersteller Typ

170E8596

Hersteller Artikel Nr.:

170E8596

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

2

Bemessungsspannung AC:

1400 V

Bemessungsstrom:

315 A

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

90 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

108 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.850 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 315 A, AC 1400 V, DIN 2, aR, DIN, mit Kennmelder, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), Kennmelder Stil K für Mikroschalter, DIN 43653