Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 315A 1500V 3L PV

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 315A 1500V 3L PV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PV-315A-3L-U-15

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3L

  • Bemessungsspannung DC - 1500 V

  • Bemessungsstrom - 315 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516002629

Sonepar Artikelnummer

121240512

Hersteller Artikelnummer

PV-315A-3L-U-15

Hersteller Typ

PV-315A-3L-U-15

Hersteller Artikel Nr.:

PV-315A-3L-U-15

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3L

Bemessungsspannung DC:

1500 V

Bemessungsstrom:

315 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Farbcode:

weiß

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

52 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

1.921 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 315 A, DC 1500 V, 3L, 75 x 205 mm, gPV, IEC, UL, ohne Kennmelder, quadratischer Körper mit Messerkontakten, photovoltaische Feldkombinierer und Trennschalter, IEC 60269-6, UL 2579, Ausschaltvermögen 100 kA, Zubehör optional Sicherungshalter SD3L-S