Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 315A 1600V 1BKN/110 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 315A 1600V 1BKN/110 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170L5117

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1

  • Bemessungsspannung AC - 1600 V

  • Bemessungsstrom - 315 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590439596

Sonepar Artikelnummer

121237803

Hersteller Artikelnummer

170L5117

Hersteller Typ

170L5117

Hersteller Artikel Nr.:

170L5117

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

1

Bemessungsspannung AC:

1600 V

Bemessungsstrom:

315 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

75 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

111 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.622 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 315 A, AC 1600 V, Größe 1, 65 x 70 x 110 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit bündigen Endkontakten, Kennmelder Stil K für Mikroschalter, Halbleiterschutz, IEC 60269-4