Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 315A 690V 1FU/90 AR UC

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 315A 690V 1FU/90 AR UC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M4610

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 315 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590453646

Sonepar Artikelnummer

121238568

Hersteller Artikelnummer

170M4610

Hersteller Typ

170M4610

Hersteller Artikel Nr.:

170M4610

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

1

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

315 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

58 W

Befestigungslöcher:

M12

Mittenabstand Anschlüsse:

91 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.171 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 315 A, AC 690 V, size 1, 53 x 69 x 136 mm, aR, IEC, UL, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen, US-Aufmachung, Halbleiterschutz, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 200 kA